CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
354 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 3.93 | 42.41% |
50+ | CHF 2.50 | 63.39% |
100+ | CHF 1.66 | 75.64% |
250+ | CHF 1.30 | 81.00% |
500+ | CHF 1.01 | 85.18% |
1000+ | CHF 0.79 | 88.38% |
2500+ | CHF 0.63 | 90.79% |
5000+ | CHF 0.54 | 92.11% |
10000+ | CHF 0.45 | 93.40% |
20000+ | CHF 0.41 | 93.97% |
30000+ | CHF 0.37 | 94.54% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.76% |
50000+ | CHF 0.34 | 94.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026