CHF 6.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.75inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.24 | - |
10+ | CHF 3.54 | 43.27% |
50+ | CHF 2.24 | 64.10% |
100+ | CHF 1.48 | 76.28% |
250+ | CHF 1.16 | 81.49% |
500+ | CHF 0.89 | 85.69% |
1000+ | CHF 0.70 | 88.78% |
2500+ | CHF 0.55 | 91.12% |
5000+ | CHF 0.48 | 92.39% |
10000+ | CHF 0.40 | 93.64% |
20000+ | CHF 0.36 | 94.20% |
30000+ | CHF 0.33 | 94.74% |
40000+ | CHF 0.31 | 94.97% |
50000+ | CHF 0.30 | 95.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026