ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-341 88,27x5,33

  • ERIKS:10029934
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.94

-

10+

CHF 3.34

43.77%

50+

CHF 2.11

64.56%

100+

CHF 1.39

76.60%

250+

CHF 1.08

81.82%

500+

CHF 0.83

85.99%

1000+

CHF 0.65

89.02%

2500+

CHF 0.52

91.31%

5000+

CHF 0.44

92.58%

10000+

CHF 0.37

93.80%

20000+

CHF 0.34

94.34%

30000+

CHF 0.30

94.88%

40000+

CHF 0.29

95.08%

50000+

CHF 0.28

95.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
88.27 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
341
Maß nach French R
NF-R44
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment