ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-339 81,92x5,33

  • ERIKS:10029931
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.02inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.57

-

10+

CHF 3.10

44.43%

50+

CHF 1.94

65.17%

100+

CHF 1.27

77.11%

250+

CHF 0.98

82.35%

500+

CHF 0.76

86.37%

1000+

CHF 0.59

89.37%

2500+

CHF 0.47

91.60%

5000+

CHF 0.40

92.82%

10000+

CHF 0.33

94.00%

20000+

CHF 0.31

94.52%

30000+

CHF 0.28

95.04%

40000+

CHF 0.27

95.24%

50000+

CHF 0.26

95.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
81.92 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
339
Maß nach French R
NF-R42
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns