CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.75inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.32 | - |
10+ | CHF 2.93 | 44.92% |
50+ | CHF 1.83 | 65.60% |
100+ | CHF 1.20 | 77.44% |
250+ | CHF 0.92 | 82.67% |
500+ | CHF 0.71 | 86.67% |
1000+ | CHF 0.55 | 89.62% |
2500+ | CHF 0.44 | 91.79% |
5000+ | CHF 0.37 | 92.99% |
10000+ | CHF 0.31 | 94.17% |
20000+ | CHF 0.28 | 94.66% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.19% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.38% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026