ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-334 66,04x5,33

  • ERIKS:10029926
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.84

-

10+

CHF 2.61

46.12%

50+

CHF 1.62

66.60%

100+

CHF 1.05

78.28%

250+

CHF 0.80

83.43%

500+

CHF 0.61

87.36%

1000+

CHF 0.48

90.18%

2500+

CHF 0.37

92.26%

5000+

CHF 0.32

93.40%

10000+

CHF 0.27

94.50%

20000+

CHF 0.24

94.97%

30000+

CHF 0.22

95.47%

40000+

CHF 0.21

95.64%

50000+

CHF 0.20

95.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
66.04 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
334
Maß nach French R
NF-R37
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment