CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
10+ | CHF 1.91 | 49.67% |
50+ | CHF 1.16 | 69.57% |
100+ | CHF 0.73 | 80.84% |
250+ | CHF 0.54 | 85.77% |
500+ | CHF 0.40 | 89.38% |
1000+ | CHF 0.31 | 91.88% |
2500+ | CHF 0.24 | 93.70% |
5000+ | CHF 0.20 | 94.68% |
10000+ | CHF 0.17 | 95.57% |
20000+ | CHF 0.15 | 95.94% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.34% |
40000+ | CHF 0.13 | 96.47% |
50000+ | CHF 0.13 | 96.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maß nach French R | NF-R33 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026