CHF 5.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.79inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.36 | - |
10+ | CHF 2.95 | 44.91% |
50+ | CHF 1.85 | 65.55% |
100+ | CHF 1.21 | 77.40% |
250+ | CHF 0.93 | 82.65% |
500+ | CHF 0.71 | 86.67% |
1000+ | CHF 0.56 | 89.58% |
2500+ | CHF 0.44 | 91.78% |
5000+ | CHF 0.38 | 92.98% |
10000+ | CHF 0.31 | 94.14% |
20000+ | CHF 0.29 | 94.64% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.18% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.37% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026