ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-326 40,64x5,33

  • ERIKS:10029918
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.67

-

10+

CHF 1.83

50.20%

50+

CHF 1.10

70.12%

100+

CHF 0.69

81.26%

250+

CHF 0.51

86.14%

500+

CHF 0.38

89.71%

1000+

CHF 0.29

92.14%

2500+

CHF 0.22

93.92%

5000+

CHF 0.19

94.87%

10000+

CHF 0.16

95.74%

20000+

CHF 0.14

96.10%

30000+

CHF 0.13

96.48%

40000+

CHF 0.12

96.62%

50000+

CHF 0.12

96.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
40.64 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
326
Maß nach French R
NF-R29
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026