ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-325 37,47x5,33

  • ERIKS:10029917
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.52

-

10+

CHF 1.73

50.99%

50+

CHF 1.03

70.74%

100+

CHF 0.64

81.76%

250+

CHF 0.47

86.62%

500+

CHF 0.35

90.11%

1000+

CHF 0.26

92.53%

2500+

CHF 0.20

94.23%

5000+

CHF 0.17

95.11%

10000+

CHF 0.14

95.94%

20000+

CHF 0.13

96.31%

30000+

CHF 0.12

96.65%

40000+

CHF 0.11

96.79%

50000+

CHF 0.11

96.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
37.47 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
325
Maß nach French R
NF-R28
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026