CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 1.85 | 50.14% |
50+ | CHF 1.11 | 70.00% |
100+ | CHF 0.70 | 81.14% |
250+ | CHF 0.52 | 86.03% |
500+ | CHF 0.39 | 89.59% |
1000+ | CHF 0.29 | 92.08% |
2500+ | CHF 0.23 | 93.86% |
5000+ | CHF 0.19 | 94.81% |
10000+ | CHF 0.16 | 95.68% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.05% |
30000+ | CHF 0.13 | 96.43% |
40000+ | CHF 0.13 | 96.59% |
50000+ | CHF 0.12 | 96.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026