CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.06 | - |
10+ | CHF 2.45 | 39.58% |
50+ | CHF 1.77 | 56.47% |
100+ | CHF 1.43 | 64.86% |
250+ | CHF 1.12 | 72.50% |
500+ | CHF 0.88 | 78.35% |
1000+ | CHF 0.70 | 82.69% |
2500+ | CHF 0.57 | 85.94% |
5000+ | CHF 0.53 | 87.03% |
10000+ | CHF 0.44 | 89.10% |
20000+ | CHF 0.42 | 89.72% |
30000+ | CHF 0.40 | 90.23% |
40000+ | CHF 0.38 | 90.75% |
50000+ | CHF 0.36 | 91.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |