ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-321 29,51x5,33

  • ERIKS:10029915
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.24

-

10+

CHF 2.88

45.13%

50+

CHF 1.80

65.74%

100+

CHF 1.18

77.58%

250+

CHF 0.90

82.79%

500+

CHF 0.69

86.77%

1000+

CHF 0.54

89.71%

2500+

CHF 0.43

91.87%

5000+

CHF 0.36

93.07%

10000+

CHF 0.30

94.22%

20000+

CHF 0.28

94.71%

30000+

CHF 0.25

95.23%

40000+

CHF 0.24

95.40%

50000+

CHF 0.23

95.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29.51 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
321
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026