CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.74 | - |
10+ | CHF 8.97 | 23.59% |
50+ | CHF 7.63 | 35.05% |
100+ | CHF 6.65 | 43.36% |
250+ | CHF 6.09 | 48.17% |
500+ | CHF 5.56 | 52.68% |
1000+ | CHF 5.12 | 56.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |