CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.76 | - |
10+ | CHF 5.62 | 27.60% |
50+ | CHF 4.74 | 38.88% |
100+ | CHF 4.24 | 45.39% |
250+ | CHF 3.88 | 50.03% |
500+ | CHF 3.51 | 54.74% |
1000+ | CHF 3.22 | 58.48% |
2500+ | CHF 3.04 | 60.86% |
5000+ | CHF 2.87 | 62.99% |
10000+ | CHF 2.78 | 64.22% |
20000+ | CHF 2.69 | 65.38% |
30000+ | CHF 2.56 | 66.99% |
40000+ | CHF 2.52 | 67.50% |
50000+ | CHF 2.44 | 68.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026