ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-282 405,26x3,53

  • ERIKS:11144595
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.72

-

10+

CHF 6.37

26.97%

50+

CHF 5.47

37.29%

100+

CHF 4.30

50.66%

2500+

CHF 2.34

73.15%

20000+

CHF 1.89

78.37%

30000+

CHF 1.79

79.46%

40000+

CHF 1.73

80.15%

50000+

CHF 1.68

80.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
405.26 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
282
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns