CHF 9.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.12 | - |
10+ | CHF 6.71 | 26.48% |
50+ | CHF 5.77 | 36.73% |
100+ | CHF 4.55 | 50.11% |
250+ | CHF 3.89 | 57.40% |
500+ | CHF 3.39 | 62.83% |
1000+ | CHF 2.87 | 68.59% |
2500+ | CHF 2.48 | 72.81% |
5000+ | CHF 2.24 | 75.49% |
10000+ | CHF 2.07 | 77.30% |
20000+ | CHF 2.00 | 78.12% |
30000+ | CHF 1.90 | 79.22% |
40000+ | CHF 1.84 | 79.88% |
50000+ | CHF 1.78 | 80.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026