ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-279 329,79x3,53

  • ERIKS:10029989
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.50

-

10+

CHF 5.36

28.49%

50+

CHF 4.13

44.96%

100+

CHF 3.53

52.97%

250+

CHF 2.84

62.17%

500+

CHF 2.28

69.58%

1000+

CHF 1.85

75.32%

2500+

CHF 1.52

79.79%

5000+

CHF 1.41

81.19%

10000+

CHF 1.19

84.19%

20000+

CHF 1.12

85.06%

30000+

CHF 1.06

85.86%

40000+

CHF 1.00

86.59%

50000+

CHF 0.97

87.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
329.79 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
279
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment