CHF 6.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.87 | - |
10+ | CHF 4.83 | 29.72% |
50+ | CHF 3.70 | 46.18% |
100+ | CHF 3.14 | 54.26% |
250+ | CHF 2.52 | 63.29% |
500+ | CHF 2.02 | 70.58% |
1000+ | CHF 1.64 | 76.11% |
2500+ | CHF 1.35 | 80.41% |
5000+ | CHF 1.25 | 81.86% |
10000+ | CHF 1.05 | 84.71% |
20000+ | CHF 0.99 | 85.58% |
30000+ | CHF 0.94 | 86.35% |
40000+ | CHF 0.89 | 87.05% |
50000+ | CHF 0.86 | 87.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026