ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-276 278,99x3,53

  • ERIKS:10029985
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.10inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.57

-

10+

CHF 4.57

30.39%

50+

CHF 3.49

46.92%

100+

CHF 2.96

54.91%

250+

CHF 2.37

63.90%

500+

CHF 1.90

71.06%

1000+

CHF 1.54

76.54%

2500+

CHF 1.26

80.81%

5000+

CHF 1.17

82.18%

10000+

CHF 0.98

85.04%

20000+

CHF 0.93

85.86%

30000+

CHF 0.88

86.61%

40000+

CHF 0.83

87.30%

50000+

CHF 0.81

87.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
278.99 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
276
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026