ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-275 266,29x3,53

  • ERIKS:10029984
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.62inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.12

-

10+

CHF 4.20

31.45%

50+

CHF 3.18

48.04%

100+

CHF 2.69

56.13%

250+

CHF 2.15

64.95%

500+

CHF 1.72

71.90%

1000+

CHF 1.39

77.29%

2500+

CHF 1.14

81.37%

5000+

CHF 1.06

82.76%

10000+

CHF 0.89

85.51%

20000+

CHF 0.84

86.32%

30000+

CHF 0.79

87.04%

40000+

CHF 0.75

87.71%

50000+

CHF 0.73

88.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
266.29 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
275
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026