CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.35 | - |
10+ | CHF 3.55 | 33.74% |
50+ | CHF 2.66 | 50.37% |
100+ | CHF 2.22 | 58.50% |
250+ | CHF 1.77 | 67.01% |
500+ | CHF 1.41 | 73.74% |
1000+ | CHF 1.14 | 78.79% |
2500+ | CHF 0.93 | 82.71% |
5000+ | CHF 0.86 | 83.98% |
10000+ | CHF 0.72 | 86.52% |
20000+ | CHF 0.68 | 87.27% |
30000+ | CHF 0.65 | 87.94% |
40000+ | CHF 0.61 | 88.56% |
50000+ | CHF 0.59 | 88.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026