CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.80inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.37 | - |
10+ | CHF 3.56 | 33.71% |
50+ | CHF 2.67 | 50.37% |
100+ | CHF 2.23 | 58.47% |
250+ | CHF 1.78 | 66.95% |
500+ | CHF 1.42 | 73.65% |
1000+ | CHF 1.14 | 78.77% |
2500+ | CHF 0.93 | 82.68% |
5000+ | CHF 0.86 | 83.95% |
10000+ | CHF 0.73 | 86.50% |
20000+ | CHF 0.69 | 87.24% |
30000+ | CHF 0.65 | 87.93% |
40000+ | CHF 0.62 | 88.53% |
50000+ | CHF 0.60 | 88.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026