CHF 5.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.52inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.11 | - |
10+ | CHF 3.34 | 34.64% |
50+ | CHF 2.49 | 51.37% |
100+ | CHF 2.07 | 59.49% |
250+ | CHF 1.64 | 67.91% |
500+ | CHF 1.31 | 74.46% |
1000+ | CHF 1.06 | 79.35% |
2500+ | CHF 0.86 | 83.19% |
5000+ | CHF 0.80 | 84.44% |
10000+ | CHF 0.67 | 86.91% |
20000+ | CHF 0.63 | 87.63% |
30000+ | CHF 0.60 | 88.30% |
40000+ | CHF 0.57 | 88.88% |
50000+ | CHF 0.55 | 89.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026