CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
10+ | CHF 3.25 | 35.00% |
50+ | CHF 2.42 | 51.70% |
100+ | CHF 2.01 | 59.90% |
250+ | CHF 1.59 | 68.20% |
500+ | CHF 1.26 | 74.70% |
1000+ | CHF 1.02 | 79.60% |
2500+ | CHF 0.83 | 83.42% |
5000+ | CHF 0.77 | 84.66% |
10000+ | CHF 0.65 | 87.08% |
20000+ | CHF 0.61 | 87.80% |
30000+ | CHF 0.58 | 88.46% |
40000+ | CHF 0.55 | 89.02% |
50000+ | CHF 0.53 | 89.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |