ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-270 228,19x3,53

  • ERIKS:10029909
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

10+

CHF 3.29

34.85%

50+

CHF 2.44

51.58%

100+

CHF 2.04

59.70%

250+

CHF 1.61

68.12%

500+

CHF 1.29

74.55%

1000+

CHF 1.03

79.50%

2500+

CHF 0.84

83.33%

5000+

CHF 0.78

84.57%

10000+

CHF 0.66

87.01%

20000+

CHF 0.62

87.72%

30000+

CHF 0.59

88.38%

40000+

CHF 0.56

88.97%

50000+

CHF 0.54

89.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
228.19 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
270
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns