CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.99inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.62 | - |
10+ | CHF 2.92 | 36.73% |
50+ | CHF 2.15 | 53.41% |
100+ | CHF 1.77 | 61.76% |
250+ | CHF 1.40 | 69.77% |
500+ | CHF 1.11 | 76.06% |
1000+ | CHF 0.89 | 80.74% |
2500+ | CHF 0.72 | 84.33% |
5000+ | CHF 0.67 | 85.50% |
10000+ | CHF 0.56 | 87.80% |
20000+ | CHF 0.53 | 88.49% |
30000+ | CHF 0.50 | 89.10% |
40000+ | CHF 0.48 | 89.64% |
50000+ | CHF 0.46 | 89.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026