ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-266 202,79x3,53

  • ERIKS:10029907
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.47

-

10+

CHF 2.80

37.43%

50+

CHF 2.05

54.19%

100+

CHF 1.68

62.46%

250+

CHF 1.33

70.39%

500+

CHF 1.05

76.54%

1000+

CHF 0.84

81.21%

2500+

CHF 0.68

84.74%

5000+

CHF 0.63

85.85%

10000+

CHF 0.53

88.11%

20000+

CHF 0.50

88.78%

30000+

CHF 0.48

89.39%

40000+

CHF 0.45

89.92%

50000+

CHF 0.44

90.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
202.79 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
266
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment