CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.34 | - |
10+ | CHF 2.69 | 38.02% |
50+ | CHF 1.96 | 54.84% |
100+ | CHF 1.60 | 63.13% |
250+ | CHF 1.25 | 71.08% |
500+ | CHF 0.99 | 77.14% |
1000+ | CHF 0.80 | 81.66% |
2500+ | CHF 0.65 | 85.09% |
5000+ | CHF 0.60 | 86.22% |
10000+ | CHF 0.50 | 88.39% |
20000+ | CHF 0.48 | 89.06% |
30000+ | CHF 0.45 | 89.63% |
40000+ | CHF 0.43 | 90.16% |
50000+ | CHF 0.41 | 90.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026