ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-262 177,39x3,53

  • ERIKS:10029905
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.28

-

10+

CHF 2.64

38.36%

50+

CHF 1.92

55.20%

100+

CHF 1.56

63.51%

250+

CHF 1.23

71.35%

500+

CHF 0.97

77.40%

1000+

CHF 0.78

81.87%

2500+

CHF 0.63

85.29%

5000+

CHF 0.58

86.39%

10000+

CHF 0.49

88.56%

20000+

CHF 0.46

89.22%

30000+

CHF 0.44

89.75%

40000+

CHF 0.42

90.29%

50000+

CHF 0.40

90.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
177.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
262
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026