CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.52inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.18 | - |
10+ | CHF 2.56 | 38.88% |
50+ | CHF 1.85 | 55.74% |
100+ | CHF 1.51 | 64.00% |
250+ | CHF 1.18 | 71.77% |
500+ | CHF 0.93 | 77.80% |
1000+ | CHF 0.74 | 82.20% |
2500+ | CHF 0.60 | 85.55% |
5000+ | CHF 0.56 | 86.65% |
10000+ | CHF 0.47 | 88.76% |
20000+ | CHF 0.44 | 89.43% |
30000+ | CHF 0.42 | 89.98% |
40000+ | CHF 0.40 | 90.50% |
50000+ | CHF 0.39 | 90.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026