CHF 4.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.42inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.09 | - |
10+ | CHF 2.48 | 39.41% |
50+ | CHF 1.78 | 56.43% |
100+ | CHF 1.45 | 64.63% |
250+ | CHF 1.13 | 72.34% |
500+ | CHF 0.89 | 78.24% |
1000+ | CHF 0.71 | 82.57% |
2500+ | CHF 0.58 | 85.88% |
5000+ | CHF 0.53 | 86.95% |
10000+ | CHF 0.45 | 89.01% |
20000+ | CHF 0.42 | 89.62% |
30000+ | CHF 0.40 | 90.21% |
40000+ | CHF 0.38 | 90.70% |
50000+ | CHF 0.37 | 91.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026