CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.50inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.16 | - |
10+ | CHF 2.53 | 39.11% |
50+ | CHF 1.83 | 55.96% |
100+ | CHF 1.49 | 64.26% |
250+ | CHF 1.17 | 71.96% |
500+ | CHF 0.92 | 77.95% |
1000+ | CHF 0.73 | 82.33% |
2500+ | CHF 0.60 | 85.66% |
5000+ | CHF 0.55 | 86.74% |
10000+ | CHF 0.46 | 88.86% |
20000+ | CHF 0.44 | 89.48% |
30000+ | CHF 0.41 | 90.06% |
40000+ | CHF 0.39 | 90.54% |
50000+ | CHF 0.38 | 90.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |