CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
10+ | CHF 4.01 | 42.26% |
50+ | CHF 2.56 | 63.21% |
100+ | CHF 1.70 | 75.52% |
250+ | CHF 1.33 | 80.85% |
500+ | CHF 1.03 | 85.10% |
1000+ | CHF 0.81 | 88.29% |
2500+ | CHF 0.65 | 90.70% |
5000+ | CHF 0.55 | 92.04% |
10000+ | CHF 0.46 | 93.35% |
20000+ | CHF 0.42 | 93.91% |
30000+ | CHF 0.38 | 94.50% |
40000+ | CHF 0.37 | 94.73% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026