ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-257 148,82x3,53

  • ERIKS:10029975
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.79inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.21

-

10+

CHF 4.18

41.92%

50+

CHF 2.67

62.94%

100+

CHF 1.78

75.29%

250+

CHF 1.40

80.64%

500+

CHF 1.09

84.94%

1000+

CHF 0.85

88.16%

2500+

CHF 0.68

90.58%

5000+

CHF 0.58

91.92%

10000+

CHF 0.49

93.25%

20000+

CHF 0.45

93.82%

30000+

CHF 0.40

94.43%

40000+

CHF 0.39

94.64%

50000+

CHF 0.37

94.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
148.82 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
257
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026