ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-256 145,64x3,53

  • ERIKS:10029974
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.66

-

10+

CHF 3.82

42.67%

50+

CHF 2.42

63.56%

100+

CHF 1.61

75.81%

250+

CHF 1.25

81.14%

500+

CHF 0.97

85.36%

1000+

CHF 0.77

88.50%

2500+

CHF 0.61

90.86%

5000+

CHF 0.52

92.19%

10000+

CHF 0.43

93.48%

20000+

CHF 0.40

94.03%

30000+

CHF 0.36

94.61%

40000+

CHF 0.35

94.82%

50000+

CHF 0.33

95.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
145.64 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
256
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns