CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.83 | - |
10+ | CHF 3.93 | 42.42% |
50+ | CHF 2.50 | 63.37% |
100+ | CHF 1.67 | 75.60% |
250+ | CHF 1.30 | 80.95% |
500+ | CHF 1.01 | 85.20% |
1000+ | CHF 0.79 | 88.37% |
2500+ | CHF 0.63 | 90.77% |
5000+ | CHF 0.54 | 92.09% |
10000+ | CHF 0.45 | 93.39% |
20000+ | CHF 0.41 | 93.96% |
30000+ | CHF 0.37 | 94.53% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.75% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026