ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-252 132,94x3,53

  • ERIKS:10029971
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.19

-

10+

CHF 4.17

42.00%

50+

CHF 2.66

63.00%

100+

CHF 1.78

75.31%

250+

CHF 1.39

80.67%

500+

CHF 1.09

84.91%

1000+

CHF 0.85

88.16%

2500+

CHF 0.68

90.60%

5000+

CHF 0.58

91.93%

10000+

CHF 0.48

93.27%

20000+

CHF 0.44

93.85%

30000+

CHF 0.40

94.44%

40000+

CHF 0.39

94.65%

50000+

CHF 0.37

94.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
132.94 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
252
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns