ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-251 129,77x3,53

  • ERIKS:10029969
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.12inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.66

-

10+

CHF 3.16

44.26%

50+

CHF 1.99

64.93%

100+

CHF 1.31

76.94%

250+

CHF 1.01

82.16%

500+

CHF 0.78

86.29%

1000+

CHF 0.61

89.29%

2500+

CHF 0.48

91.54%

5000+

CHF 0.41

92.76%

10000+

CHF 0.34

93.94%

20000+

CHF 0.31

94.47%

30000+

CHF 0.28

95.00%

40000+

CHF 0.27

95.19%

50000+

CHF 0.26

95.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
129.77 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
251
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026