ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-250 126,59x3,53

  • ERIKS:10029902
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.59

-

10+

CHF 3.10

44.49%

50+

CHF 1.95

65.17%

100+

CHF 1.28

77.08%

250+

CHF 0.99

82.35%

500+

CHF 0.76

86.37%

1000+

CHF 0.59

89.36%

2500+

CHF 0.47

91.58%

5000+

CHF 0.40

92.82%

10000+

CHF 0.34

94.00%

20000+

CHF 0.31

94.52%

30000+

CHF 0.28

95.04%

40000+

CHF 0.27

95.24%

50000+

CHF 0.26

95.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.59 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
250
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026