ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-249 123,42x3,53

  • ERIKS:10029968
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.23

-

10+

CHF 4.20

41.94%

50+

CHF 2.68

62.98%

100+

CHF 1.79

75.29%

250+

CHF 1.40

80.62%

500+

CHF 1.09

84.91%

1000+

CHF 0.86

88.14%

2500+

CHF 0.68

90.57%

5000+

CHF 0.58

91.92%

10000+

CHF 0.49

93.26%

20000+

CHF 0.45

93.83%

30000+

CHF 0.40

94.44%

40000+

CHF 0.39

94.64%

50000+

CHF 0.37

94.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
123.42 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
249
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns