ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-248 120,24x3,53

  • ERIKS:10029967
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.42

-

10+

CHF 2.99

44.78%

50+

CHF 1.87

65.47%

100+

CHF 1.23

77.38%

250+

CHF 0.95

82.55%

500+

CHF 0.73

86.59%

1000+

CHF 0.57

89.53%

2500+

CHF 0.45

91.73%

5000+

CHF 0.38

92.93%

10000+

CHF 0.32

94.09%

20000+

CHF 0.29

94.63%

30000+

CHF 0.26

95.14%

40000+

CHF 0.25

95.31%

50000+

CHF 0.24

95.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
120.24 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
248
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026