CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
10+ | CHF 3.02 | 44.68% |
50+ | CHF 1.89 | 65.41% |
100+ | CHF 1.24 | 77.25% |
250+ | CHF 0.95 | 82.50% |
500+ | CHF 0.73 | 86.53% |
1000+ | CHF 0.57 | 89.49% |
2500+ | CHF 0.45 | 91.71% |
5000+ | CHF 0.39 | 92.90% |
10000+ | CHF 0.32 | 94.07% |
20000+ | CHF 0.30 | 94.59% |
30000+ | CHF 0.27 | 95.10% |
40000+ | CHF 0.26 | 95.30% |
50000+ | CHF 0.25 | 95.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026