ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-243 104,37x3,53

  • ERIKS:10029962
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.73

-

10+

CHF 2.54

46.41%

50+

CHF 1.57

66.81%

100+

CHF 1.02

78.44%

250+

CHF 0.78

83.62%

500+

CHF 0.59

87.51%

1000+

CHF 0.46

90.30%

2500+

CHF 0.36

92.39%

5000+

CHF 0.31

93.51%

10000+

CHF 0.26

94.61%

20000+

CHF 0.23

95.05%

30000+

CHF 0.21

95.52%

40000+

CHF 0.20

95.71%

50000+

CHF 0.20

95.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
104.37 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
243
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026