CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.70 | - |
10+ | CHF 2.51 | 46.60% |
50+ | CHF 1.56 | 66.91% |
100+ | CHF 1.01 | 78.51% |
250+ | CHF 0.77 | 83.70% |
500+ | CHF 0.58 | 87.57% |
1000+ | CHF 0.45 | 90.36% |
2500+ | CHF 0.36 | 92.43% |
5000+ | CHF 0.30 | 93.55% |
10000+ | CHF 0.25 | 94.64% |
20000+ | CHF 0.23 | 95.09% |
30000+ | CHF 0.21 | 95.57% |
40000+ | CHF 0.20 | 95.74% |
50000+ | CHF 0.19 | 95.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026