ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-241 98,02x3,53

  • ERIKS:10029900
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.80inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.44

-

10+

CHF 2.34

47.30%

50+

CHF 1.44

67.57%

100+

CHF 0.93

79.17%

250+

CHF 0.70

84.21%

500+

CHF 0.53

88.04%

1000+

CHF 0.41

90.74%

2500+

CHF 0.32

92.75%

5000+

CHF 0.28

93.81%

10000+

CHF 0.23

94.86%

20000+

CHF 0.21

95.32%

30000+

CHF 0.19

95.77%

40000+

CHF 0.18

95.92%

50000+

CHF 0.17

96.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
98.02 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
241
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns