CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.38inkl. MwSt
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.98 | - |
10+ | CHF 2.70 | 45.78% |
50+ | CHF 1.68 | 66.27% |
100+ | CHF 1.10 | 78.01% |
250+ | CHF 0.84 | 83.19% |
500+ | CHF 0.64 | 87.13% |
1000+ | CHF 0.50 | 90.00% |
2500+ | CHF 0.39 | 92.11% |
5000+ | CHF 0.34 | 93.27% |
10000+ | CHF 0.28 | 94.40% |
20000+ | CHF 0.26 | 94.88% |
30000+ | CHF 0.23 | 95.38% |
40000+ | CHF 0.22 | 95.56% |
50000+ | CHF 0.21 | 95.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |