CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.27 | - |
10+ | CHF 2.23 | 47.89% |
50+ | CHF 1.37 | 68.03% |
100+ | CHF 0.87 | 79.56% |
250+ | CHF 0.66 | 84.59% |
500+ | CHF 0.50 | 88.34% |
1000+ | CHF 0.38 | 91.01% |
2500+ | CHF 0.30 | 93.00% |
5000+ | CHF 0.26 | 94.03% |
10000+ | CHF 0.21 | 95.01% |
20000+ | CHF 0.19 | 95.46% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.90% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.04% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026