CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.25 | 47.74% |
50+ | CHF 1.38 | 67.94% |
100+ | CHF 0.88 | 79.49% |
250+ | CHF 0.67 | 84.51% |
500+ | CHF 0.51 | 88.27% |
1000+ | CHF 0.39 | 90.96% |
2500+ | CHF 0.30 | 92.94% |
5000+ | CHF 0.26 | 94.01% |
10000+ | CHF 0.22 | 94.98% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.40% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.87% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.03% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026