CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.13inkl. MwSt
210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.82 | - |
10+ | CHF 1.93 | 49.48% |
50+ | CHF 1.17 | 69.50% |
100+ | CHF 0.74 | 80.76% |
250+ | CHF 0.55 | 85.68% |
500+ | CHF 0.41 | 89.29% |
1000+ | CHF 0.31 | 91.83% |
2500+ | CHF 0.24 | 93.66% |
5000+ | CHF 0.21 | 94.61% |
10000+ | CHF 0.17 | 95.52% |
20000+ | CHF 0.16 | 95.92% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.31% |
40000+ | CHF 0.14 | 96.44% |
50000+ | CHF 0.13 | 96.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026